タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
アルスター 安全シフォンケーキハート型 底取
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
20
注文コード
88879822
品番
1312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質:スチール・アルミメッキ。足が付いているので、さかさまにして冷ます時に 安定性があります。
材質
スチール/アルミメッキ
質量(g)
35
サイズ(cm)
20
脚高(mm)
600
品名・タイプ
シフォンケーキ型
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
200×185×100
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0961-0901