タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
アルスター 安全シフォンケーキハート型 底取
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88879847
品番
1324
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質:スチール・アルミメッキ。足が付いているので、さかさまにして冷ます時に 安定性があります。
材質
スチール/アルミメッキ
質量(g)
35
サイズ(cm)
14
脚高(mm)
295
品名・タイプ
シフォンケーキ型
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
140×140× 64
TKG品番
9-1083-1002
TKG品番(2017)
6-0961-0903