木柄シフォンケーキ用スパテル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88879944 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シフォンケーキ型から焼き上がったケーキを取りはずすのに便利です。
刃にそりがあり、型に添う使い易い設計です。

材質ヘラ部/ステンレス、柄部/天然木 質量(g)50 全長(mm)255 サイズS 刃渡り(mm)145 TKG品番9-1083-1502 TKG品番(2017)6-0961-1402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88879944
2023-04-02
用途:
シフォンケーキの型外し
その他業種

シナるので型に沿い易い
軽くて良い
小さめのシフォンケーキ型に使用するにあたりサイズ感が程よい

対象商品:
88879944
2021-10-18
用途:
シフォンケーキのシフォン型からの分離
プティ・タ・プティ 様 (製造業)

スパテルが金属の為 シフォン型が傷つくのではないかと懸念したがそういうこともなく型からの切り離しができとても良かった。

対象商品:
88879935
2018-06-24
用途:
シフォンケーキ作り
卸売・小売業

今まで竹串でやっていたため縁がボロボロになってしまっていましたが、専用用具のこちらを使うようになってからきれいに型枠からはずせるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする