MAX(マックス)[厨房用品]
MAX(マックス)[厨房用品]の 製菓・製パン用品
MAX(マックス)[厨房用品]の 製菓用型/モールド/抜型
フッ素樹脂 ベイクウェアー タルトケーキ型 底取
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88880976
品番
WTL68002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:スチール・フッ素樹脂加工
材質
スチール
サイズ
中
質量(g)
170
内径×深さ(mm)
190×24
底内径(Φmm)
170
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
TKG品番
9-1087-1002
TKG品番(2017)
6-0963-0902