タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
アルブリット タルト型 共底
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88881021
品番
5233
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート
材質
アルミニウム/フッ素樹脂2コート
質量(g)
75
サイズ(cm)
20
内径×深さ(mm)
200×24
底内径(Φmm)
173
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
TKG品番
9-1087-1301
TKG品番(2017)
6-0963-1201