タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
アルブリット タルト型 共底
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88881037
品番
5234
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート
材質
アルミニウム/フッ素樹脂2コート
質量(g)
85
サイズ(cm)
22
内径×深さ(mm)
220×25
底内径(Φmm)
192
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
TKG品番
9-1087-1302
TKG品番(2017)
6-0963-1202