タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
アルブリット セパトタルト型 底取
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88881046
品番
5171
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
材質
アルミニウム/フッ素樹脂2コート
質量(g)
58
サイズ(cm)
12
内径×深さ(mm)
118×18
底内径(Φmm)
105
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
TKG品番
9-1087-1401
TKG品番(2017)
6-0963-1301