タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
アルブリット セパトタルト型 底取
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88881055
品番
5243
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
材質
アルミニウム/フッ素樹脂2コート
質量(g)
50
サイズ(cm)
14
内径×深さ(mm)
140×18
底内径(Φmm)
122
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
TKG品番
9-1087-1402
TKG品番(2017)
6-0963-1302