アルブリット セパトタルト型 底取

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88881064 品番 5244
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート 質量(g)70 サイズ(cm)16 内径×深さ(mm)158×20 底内径(Φmm)140 品名・タイプタルト型・タルトストーン TKG品番9-1087-1403 TKG品番(2017)6-0963-1303

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:257

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする