タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
アルブリット セパトタルト型 底取
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径×深さ(mm)
182×25
注文コード
88881073
品番
5245
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
内径×深さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミニウム/フッ素樹脂2コート
質量(g)
90
サイズ(cm)
18
内径×深さ(mm)
182×25
底内径(Φmm)
163
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
TKG品番
9-1087-1404
TKG品番(2017)
6-0963-1304