ギルア セパトタルト型 底取

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88881125 品番 982
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

材質:スチール・クロームメッキ

材質スチール/クロームメッキ 内径×深さ(mm)185×25 底内径(Φmm)165 TKG品番9-1087-1504 TKG品番(2017)6-0963-1404 質量(g)215 品名・タイプタルト型・タルトストーン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14294858
2020-10-05
用途:
チョコレートタルトを作るとき
リコパンパン・ケーキ教室 様 (サービス業)

大きさにこだわって小さめのタルトを作るときに使用します。
2個在庫がありましたが、当教室は4名定員なので2個追加しました。
扱いやすくおおきさもジャストです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする