千代田金属工業
千代田金属工業の 製菓・製パン用品
千代田金属工業の 製菓用型/モールド/抜型
シリコン加工 トルテ浅型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88882096
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質:スチール・シリコン樹脂加工
材質
SPT
質量(g)
110
サイズ(cm)
15
内径×深さ(mm)
150×20
底内径(Φmm)
140
品名・タイプ
トルテ型
TKG品番
9-1088-1301
TKG品番(2017)
6-0964-1501