ブリオッシュ・細いウェーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88884065 品番 342255
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

材質:スチール・フッ素樹脂加工

材質スチール/スズメッキ 山数16 内径×深さ(mm)76×26 底内径(Φmm)44 品名・タイプ焼き菓子型 TKG品番9-1091-2204 TKG品番(2017)6-0966-2205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする