サンクラフト
サンクラフトの 製菓・製パン用品
サンクラフトの 製菓用型/モールド/抜型
18-8ブリオッシュ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88884092
品番
PP641
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:18-8ステンレス
サイズ
小
質量(g)
20
内径×深さ(mm)
58×23
底内径(Φmm)
35
品名・タイプ
焼き菓子型
TKG品番
9-1091-2301
TKG品番(2017)
6-0966-2301