サンクラフト
サンクラフトの 製菓・製パン用品
サンクラフトの 製菓用型/モールド/抜型
18-8タルトレット波型(丸型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88885447
品番
PP636
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
材質
本体:18-8ステンレス
質量(g)
25
内径×深さ(mm)
70×16
底内径(Φmm)
55
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
TKG品番
9-1093-0802
TKG品番(2017)
6-0968-0802