サンクラフト
サンクラフトの 製菓・製パン用品
サンクラフトの 製菓用型/モールド/抜型
18-8タルトレット波型(丸型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88885456
品番
PP637
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
材質
本体:18-8ステンレス
質量(g)
30
内径×深さ(mm)
80×16
底内径(Φmm)
65
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
TKG品番
9-1093-0803
TKG品番(2017)
6-0968-0803