アルブリット タルト フラワー1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88885571 品番5321
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート

材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート 容量(mL)約60 質量(g)14 内径×深さ(mm)82×20 底内径(Φmm)50 品名・タイプタルト型・タルトストーン TKG品番9-1093-1501 TKG品番(2017)6-0968-1501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする