タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
アルブリット タルト フラワー2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88885587
品番
5322
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート
材質
アルミニウム/フッ素樹脂2コート
容量(mL)
約70
質量(g)
16
内径×深さ(mm)
80×25
底内径(Φmm)
48
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
TKG品番
9-1093-1601
TKG品番(2017)
6-0968-1601