アルブリット ムジタルト ボート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88886165 品番 5318
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート サイズ 容量(mL)60 質量(g)12 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×54×14 品名・タイプタルト型・タルトストーン 底内寸法(mm)87×44 TKG品番9-1095-1101 TKG品番(2017)6-0969-1101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする