タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
アルブリット ムジタルト ボート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88886183
品番
5320
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
材質
アルミニウム/フッ素樹脂2コート
サイズ
小
容量(mL)
30
質量(g)
8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×44×12
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
底内寸法(mm)
68×31
TKG品番
9-1095-1103
TKG品番(2017)
6-0969-1103