アルスター 新型食パン型 蓋付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88886506 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

材質:スチール
板厚:0.7mm

内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×50 呼び寸法(cm)5 TKG品番9-1095-3701 TKG品番(2017)6-0969-4301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88886506
2021-02-24
用途:
ミニキューブパン用
教育・研究機関

小さなパン屋をしていますので、このサイズのキューブパンは、とても可愛くて人気です。最初お試しで購入して、その後も何度もリピートしています。

1人が参考にしています
対象商品:
88886515
2018-07-11
用途:
パン製造
ベーカリぱんだぱんだ 様 (飲食業)

型にオイルスプレーしているにもかかわらず焼き上がり型から抜けない

対象商品:
88886506
2017-06-21
用途:
パン焼き時
製造業

ほしかった商品です。根菜等入れて楽しく使っています。やっと見つかったキュウビック型です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする