曜日別特売
345591 エグゾグラス ダリオール MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ) 88886847

エグゾグラス ダリオール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内径×深さ(mm)45×45
容量(mL)6
内容量1個注文コード88886847品番345591
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

材質:複合樹脂耐熱温度:250℃・油を使用しなくても、型から剥がしやすく耐久性に 優れています。洗浄機対応。

容量(mL)
6
内径×深さ(mm)
45×45
底内径(Φmm)
35
品名・タイプ
焼き菓子型
TKG品番
9-1096-1501
TKG品番(2017)
6-0970-1601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする