曜日別特売
345596 エグゾグラス ダリオール MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ) 88886874

エグゾグラス ダリオール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内径×深さ(mm)60×60
容量(mL)14
内容量1個注文コード88886874品番345596
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

材質:複合樹脂耐熱温度:250℃・油を使用しなくても、型から剥がしやすく耐久性に 優れています。洗浄機対応。

容量(mL)
14
内径×深さ(mm)
60×60
底内径(Φmm)
48
品名・タイプ
焼き菓子型
TKG品番
9-1096-1504
TKG品番(2017)
6-0970-1604
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする