ワールドクリエイト
ワールドクリエイトの 製菓・製パン用品
ワールドクリエイトの 製菓用型/モールド/抜型
シリコンカップ ラウンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
直径×高さ(mm)
50×24
注文コード
88887863
品番
59609
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
直径×高さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジ・オーブンにも使用できます。
材質
シリコン樹脂
仕様
耐冷・耐熱温度:-30〜280℃
サイズ
S
品名・タイプ
シリコンカップ・型
直径×高さ(mm)
50×24
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0972-0301
注意
※ 色込みのセットになります。単色での販売はできません。