ワールドクリエイト
ワールドクリエイトの 製菓・製パン用品
ワールドクリエイトの 製菓用型/モールド/抜型
シリコンカップ ラウンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
88887872
品番
59610
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は979円となります。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
電子レンジ・オーブンにも使用できます。
材質
シリコン樹脂
仕様
耐冷・耐熱温度:-30〜280℃
サイズ
M
品名・タイプ
シリコンカップ・型
直径×高さ(mm)
60×27
TKG品番
9-1090-2001
TKG品番(2017)
6-0972-0302
注意
※ 色込みのセットになります。単色での販売はできません。