シリコンカップ オーバル

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88887897 品番 59612
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

電子レンジ・オーブンにも使用できます。耐冷・耐熱温度:-30〜280℃

材質シリコン樹脂 サイズM 間口W×奥行D×高さH(mm)70×41×24 品名・タイプシリコンカップ・型 TKG品番9-1090-2101 TKG品番(2017)6-0972-0401
注意
※ 色込みのセットになります。単色での販売はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88887906
2023-04-06
用途:
カップケーキ作り
農・林・水産業

モノタロウさんが断然安いですが、ホームセンターで試しで1セット買い、使いかってを確認して、大量にモノタロウさんで購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする