新IFトレー 丸型 110

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88888536 品番5136352
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

材質 :耐熱性樹脂耐熱温度:-20〜+190℃・プラスチック製の簡易焼き型で、繰り返しご使用できます。パンのサイズ均一化が図れ、また非常に軽いので取扱いに 便利です。オーブンの焼成は目安で約50回ご使用できます。 (焼成条件190℃×15分の場合)・商品サイクルの短い場合は金型を購入するより コストダウンが図れ、便利です。新IFトレー

容量(mL)286 呼び寸法(mm)110 内径×深さ(mm)110×30 底内径(Φmm)100 品名・タイプデコ型 入数100 TKG品番9-1098-0902 TKG品番(2017)6-0976-0602
注意
※直火及びオーブントースターでのご使用は出来ません。 また空焼きは決してしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする