5136148 新IFトレー 角型 伊藤景パック産業 パウンドケーキ型 88888572

新IFトレー 角型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88888572 品番5136148
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

材質 :耐熱性樹脂耐熱温度:-20〜+190℃・プラスチック製の簡易焼き型で、繰り返しご使用できます。パンのサイズ均一化が図れ、また非常に軽いので取扱いに 便利です。オーブンの焼成は目安で約50回ご使用できます。 (焼成条件190℃×15分の場合)・商品サイクルの短い場合は金型を購入するより コストダウンが図れ、便利です。新IFトレー

容量(mL)440 呼び寸法(mm)120×120 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×35 品名・タイプパウンドケーキ型 入数50 底内寸法(mm)110×110 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0976-0802
注意
※直火及びオーブントースターでのご使用は出来ません。 また空焼きは決してしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする