SI(シリコーン)トレー 丸型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 88888606 品番 5136226
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

材質 :シリコーンゴム耐熱温度:-30℃〜+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!

容量(mL)160 呼び寸法(mm)80 内径×深さ(mm)82×40 底内径(Φmm)65 品名・タイプシリコンカップ・型 入数20 TKG品番9-1098-1301 TKG品番(2017)6-0976-1001

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88888606
2020-05-15
用途:
パン製造
飲食業

すぐ到着しました!
迅速な対応が良かったです!
今後も利用したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする