SI(シリコーン)トレー 角型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 88888651 品番 5136216
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

材質:シリコーンゴム耐熱温度:-30℃〜+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!

容量(mL)300 呼び寸法(mm)100 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×35 入数25 底内寸法(mm)90×90 品名・タイプシリコンカップ・型 TKG品番9-1098-1402 TKG品番(2017)6-0976-1102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする