SI(シリコーン)トレー 角型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 88888667 品番 5136218
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

材質:シリコーンゴム耐熱温度:-30℃〜+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!

容量(mL)450 呼び寸法(mm)140 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140× 80×48 入数25 底内寸法(mm)125×65 品名・タイプシリコンカップ・型 TKG品番9-1098-1403 TKG品番(2017)6-0976-1103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする