5136224 SI(シリコーン)トレー 角型 伊藤景パック産業 88888694

SI(シリコーン)トレー 角型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 容量(mL)480 底内寸法(mm)254×40 注文コード88888694 品番5136224
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200
この商品は容量・底内寸法・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

材質:シリコーンゴム耐熱温度:-30℃〜+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!

容量(mL)480 呼び寸法(mm)270 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)267× 53×40 入数20 底内寸法(mm)254×40 品名・タイプシリコンカップ・型 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0976-1106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする