5136208 SI(シリコーン)トレー ドーナツ型 伊藤景パック産業 88888703

SI(シリコーン)トレー ドーナツ型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88888703 品番5136208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

材質 :シリコーンゴム耐熱温度:-30℃〜+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!

容量(mL)325 呼び寸法(mm)120 内径×深さ(mm)118×42 底内径(Φmm)103 品名・タイプシリコンカップ・型 入数20 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0976-1201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする