SF027 マルテラートフレキシブルモルド 丸型 マルテラート 88889534

マルテラートフレキシブルモルド 丸型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88889534 品番SF027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600

マルテラートフレキシブルノンスティックモルドフレキシブルノンスティックモルドは 100%純粋な食品用シリコンで成型されているため 、事前に油を引く必要がありません 。耐熱温度:-60℃〜+230℃ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。イタリア製。洗浄器対応出来上がり寸法:Φ40×H20mm

材質シリコン サイズ15個取 容量(mL)30×15ヶ 間口W×奥行D(mm)300×175 内径×高さH(Φmm×mm)40×20 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1101-0701 TKG品番(2017)6-0979-0701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする