フレキシブルモルド ブリオッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88889595 品番SF035
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

フレキシブルノンスティックモルドは 100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。
プロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。

材質シリコン サイズ6個取 容量(mL)110×6ヶ 間口W×奥行D(mm)300×175 内径×高さH(Φmm×mm)79×30(出来上がり寸法) 仕様洗浄機対応 耐熱温度(℃)230 タイプブリオッシュ 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 耐冷温度(℃)-60 TKG品番9-1101-1201 TKG品番(2017)6-0979-1301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする