マルテラートフレキシブルモルド スクエアーサラバン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88889814 品番SF080
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マルテラートフレキシブルノンスティックモルドフレキシブルノンスティックモルドは 100%純粋な食品用シリコンで成型されているため 、事前に油を引く必要がありません 。耐熱温度:-60℃+230℃ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。洗浄機対応出来上がり寸法:48×48×H29.5mm

材質シリコン サイズ24個取 容量(mL)16×24ヶ 間口W×奥行D(mm)300×175 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×325×20 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1102-1501 TKG品番(2017)6-0980-1501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88889814
2021-06-29
用途:
製菓
運輸・通信業

口にする物なので安全な物を選びました。さすがマルテラート。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする