デバイヤーエラストモール ミニ・キューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88890575 品番186901
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

デバイヤー エラストモール驚くほど抜群の型離れ!冷凍庫からそのままオーブンへ!デバイヤーのエラストモールは独自のシリコン成型により型自体の原型をくずすことなく、そしてスムーズな型離れを実現。また耐久性にも優れ約2500回以上の使用に耐えます。もちろん電子レンジの使用もできます。耐熱温度:約-40℃〜300℃

材質シリコン 容量(mL)15 寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×24×24 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1104-0801 TKG品番(2017)6-0982-0801
注意
※空焼は絶対しないでください。シリコン製なので硬いブラシ等でこすらないで下さい。出来上がり寸法:24×24×H24mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする