千代田金属工業
千代田金属工業の 製菓・製パン用品
千代田金属工業の 製菓用型/モールド/抜型
シリコン加工 わん型天板 高型 (15ヶ取)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88890891
品番
-
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
シリコン加工天板(プレスタイプ)
材質
SPT
型式
80高型
質量(kg)
1.8
タイプ
15ヶ取
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×395×65
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×42
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
TKG品番
9-1110-0401
TKG品番(2017)
6-0987-0501