千代田金属工業
千代田金属工業の 製菓・製パン用品
千代田金属工業の 製菓用型/モールド/抜型
シリコン加工 フィンガー型 天板15連
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88890986
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
シリコン加工天板(プレスタイプ)
材質
SPT
サイズ
L
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×395×57
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
116×49×35
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
TKG品番
9-1111-0801
TKG品番(2017)
6-0987-1301