千代田金属工業
千代田金属工業の 製菓・製パン用品
千代田金属工業の 製菓用型/モールド/抜型
シリコン加工 フィンガー型 天板 15連
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88890995
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
シリコン加工天板(プレスタイプ)
材質
SPT
サイズ
M
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×395×55
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×46×33
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
TKG品番
9-1111-0802
TKG品番(2017)
6-0987-1302