サンクラフト
サンクラフトの 製菓・製パン用品
サンクラフトの 製菓用型/モールド/抜型
18-8マドレーヌ シェル型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88891336
品番
PP643
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
本体:18-8ステンレス
質量(g)
245
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×17
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×80×16
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
TKG品番
9-1113-0801
TKG品番(2017)
6-0989-1501