新考社
新考社の 製菓・製パン用品
新考社の 製菓用型/モールド/抜型
シリコン加工マドレーヌ貝型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88891363
品番
170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ブリキ/シリコン加工
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×75×14(1個あたり)
質量(g)
100
タイプ
3個取
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
187×92×15
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型