新考社
新考社の 製菓・製パン用品
新考社の 製菓用型/モールド/抜型
シリコン加工マドレーヌ貝型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88891372
品番
147
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ブリキ/シリコン加工
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×75×14(1個あたり)
質量(g)
270
タイプ
6個取
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
189×198×15
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
TKG品番
9-1113-1101
TKG品番(2017)
6-0989-1801