新考社
新考社の 製菓・製パン用品
新考社の 製菓用型/モールド/抜型
シリコン加工マドレーヌ貝型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88891381
品番
148
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,150
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ブリキ/シリコン加工
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×40×10(1個あたり)
質量(g)
200
タイプ
10個取
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×125×11
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
TKG品番
9-1113-1201
TKG品番(2017)
6-0989-1901