新考社
新考社の 製菓・製パン用品
新考社の 製菓用型/モールド/抜型
ブリキ マドレーヌ貝型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
187×92×15
注文コード
88891397
品番
118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
1ヶ当たり 内寸:47×75×H14
材質
スズメッキ鋼板/シリコン
質量(g)
100
タイプ
3個取
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
187×92×15
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×75×14
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
TKG品番(2017)
6-0989-2001