新考社
新考社の 製菓・製パン用品
新考社の 製菓用型/モールド/抜型
ブリキ マドレーヌ貝型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88891406
品番
104
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
1ヶ当たり 内寸:47×75×H14
材質
スズメッキ鋼板/シリコン
質量(g)
270
タイプ
6個取
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
189×198×H15
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×75×14
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
TKG品番
9-1113-1301
TKG品番(2017)
6-0989-2101