フッ素樹脂 ベイクウェアー マフィンパンケーキ・シェル型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88891652 品番-
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

フッ素樹脂 ベイクウェアーベイクウェアーの上手な使い方。初めて使用する前に液体洗剤で洗い流して乾燥させて下さい。金属たわし、みがき粉、ナイフ等の固いものは表面を傷つけ ますので使用しないで下さい。ガス・調理器等の直火での御使用はしないで下さい。 (オーブンで使用のこと)。使用後はお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落として 下さい。

材質スチール 質量(g)218 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×265×18 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×17 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1114-1901 TKG品番(2017)6-0990-1801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする