サンクラフト
サンクラフトの 製菓・製パン用品
サンクラフトの 製菓用型/モールド/抜型
18-8抜型(丸)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88895502
品番
PP574
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
つなぎ目のない一体成型の丈夫な抜き型です。 手にソフトな大きめのカール処理。
材質
本体:18-8ステンレス
質量(kg)
0.03
種類
ベーシック
内径×高さH(Φmm×mm)
50×45
品名・タイプ
クッキー抜型
TKG品番
9-1118-0502
TKG品番(2017)
6-0997-0502