サンクラフト
サンクラフトの 製菓・製パン用品
サンクラフトの 製菓用型/モールド/抜型
18-8抜型(星)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88895667
品番
PP594
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
つなぎ目のない一体成型の丈夫な抜き型です。
手にソフトな大きめのカール処理。
材質
本体:18-8ステンレス
質量(kg)
0.028
種類
ハート・星
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×45
品名・タイプ
クッキー抜型
TKG品番
9-1118-0802
TKG品番(2017)
6-0997-0802