田中糧機製作所
田中糧機製作所の 製菓・製パン用品
田中糧機製作所の 製菓用型/モールド/抜型
18-8 クッキー抜型 蝶々
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88895852
品番
-
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
材質
ステンレス
サイズ
中
質量(g)
12
種類
生き物
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×37×21
品名・タイプ
クッキー抜型
TKG品番
9-1118-1402
TKG品番(2017)
6-0997-1402